道路 カバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
269件の「道路 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道ホース カバー」、「ケーブルステップ」、「ホースまたぎ」などの商品も取り扱っております。
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質 塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。 適合ホース径(Φmm) 50まで 材質 ニトリルゴム 質量(g) 3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×380×70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質 ゴム製 適合ホースサイズ 50mm
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質 ゴム製 適合ホースサイズ 75mm
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質 軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質 (表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm) 10 寸法(幅W×高さH)(mm) (溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチトラプロテクター
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています 電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に 2色タイプで注意喚起 連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m) 1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質 本体:ゴム、蓋:PVC 耐荷重(kN) 約77まで
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質 軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 4 トラスコ品番 363-6216 幅(mm) 150 厚さ(mm) 40 質量(kg) 12.6 適合ケーブル(Φmm) 30
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質 S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか 大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能! 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
材質 (本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC 質量(kg) 16 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 900×500×55 耐荷重(t) 10 適合ケーブル(Φmm) 35 日本緑十字社品番 286201
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所 穴サイズ(mm) (連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm タイプ ストレート 奥行(mm) 270 高さ(mm) 100 材質 ポリプロピレン(含む再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルチトラプロテクター交換用プロテクター
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に 長さ(m) 1 質量(kg) 2 適合電線 中央穴/Φ50mm以下の電線
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質 高密度ポリウレタン 幅(mm) 406
1本
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 材質 弾性特殊配合樹脂製 幅(mm) 100 厚さ(mm) 28 適合ケーブル(Φmm) 20
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質 PVC 寸法(幅W×高さH)(mm) 100×16 適合電線 Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。
材質 ゴム製 高さ(mm) 80 奥行(mm) 680
1セット(2個)
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。 長さ(m) 10 幅(mm) 100 質量(kg) 18.5 高さ(mm) 約30 内径(Φmm) 20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。 材質 軟質塩化ビニール(PVC)
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)